| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000025703 Herst.-Nr.: 1008-1 EAN/GTIN: 4014486254044 |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung 1008-1 Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Größen und Bohrungsdurchmesser 1008 - 5050 10 - 125 mm 1008 - 5050 3/8 - 5 in Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-91-03 | HerstellerNr: | 1008-1 | Werksnummer: | 1670504 | Profil: | TB ZOLL | Breite netto mm: | 39,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Innendurchmesser mm: | 55,00 | Aussendurchmesser mm: | 110,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,92* | € 2,98* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,06* | € 3,08* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,28* | € 4,81* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,19* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|