Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung 1008-3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung 1008-3/8
optibelt Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung 1008-3/8
optibelt Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung 1008-3/8
Artikel-Nr.:
     1955B-2000025716
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1008-3/8
EAN/GTIN:
     4014486253702
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
optibelt Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung 1008-3/8 Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Größen und Bohrungsdurchmesser 1008 - 5050 10 - 125 mm 1008 - 5050 3/8 - 5 in
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-91-03
HerstellerNr:
1008-3/8
Werksnummer:
1625456
Profil:
TB ZOLL
Breite netto mm:
38,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Innendurchmesser mm:
170,00
Aussendurchmesser mm:
230,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Taperbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,98*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,08*
1
€ 3,19*
ab € 3,27*
€ 4,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.