Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT 1108 3/8 0000 ZA00 TB BS46 1108-3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIBELT 1108 3/8 0000 ZA00 TB BS46 1108-3/8
OPTIBELT 1108 3/8 0000 ZA00 TB BS46 1108-3/8
OPTIBELT 1108 3/8 0000 ZA00 TB BS46 1108-3/8
Artikel-Nr.:
     1955B-2000025738
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1108-3/8
EAN/GTIN:
     4014486253719
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
optibelt Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung 1108-3/8
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-91-03
HerstellerNr:
1108-3/8
Werksnummer:
1525327
Profil:
TB ZOLL
Breite netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,21*
1
€ 3,19*
ab € 3,43*
€ 5,07*
23 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 9,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.