Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1210-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1210-19
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1210-19
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1210-19
Artikel-Nr.:
     1955B-2000025755
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1210-19
EAN/GTIN:
     4014486251838
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1210-19 Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Größen und Bohrungsdurchmesser 1008 - 5050 10 - 125 mm 1008 - 5050 3/8 - 5 in
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
1210-19
Werksnummer:
1672807
Profil:
TB METR
Breite netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Innendurchmesser mm:
70,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Taperbuchse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
5
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 3,98*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 4,18*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,48*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 3,97*
€ 5,59*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.