| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000025756 Herst.-Nr.: 1210-20 EAN/GTIN: 4014486251920 |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1210-20 Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Größen und Bohrungsdurchmesser 1008 - 5050 10 - 125 mm 1008 - 5050 3/8 - 5 in Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-08 | HerstellerNr: | 1210-20 | Werksnummer: | 1557637 | Profil: | TB METR | Breite netto mm: | 26,00 | Gewicht netto Kg: | 0,220000 | Gewicht brutto Kg: | 0,220000 | Innendurchmesser mm: | 70,00 | Aussendurchmesser mm: | 110,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,81* | € 3,92* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 4,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,88* | € 5,51* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,29* | € 6,08* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,56* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|