| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026031 Herst.-Nr.: 1610-11/8 EAN/GTIN: 4014486254174 |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung 1610-1 1/8 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-91-03 | HerstellerNr: | 1610-11/8 | Werksnummer: | 1590280 | Profil: | TB ZOLL | Breite netto mm: | 30,20 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Innendurchmesser mm: | 45,00 | Aussendurchmesser mm: | 85,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,35* | € 5,06* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 5,27* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 5,70* | € 8,15* | | | | | 17 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 12,78* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,92* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|