Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 2517-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 2517-22
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 2517-22
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 2517-22
Artikel-Nr.:
     1955B-2000026179
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2517-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 2517-22 Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Größen und Bohrungsdurchmesser 1008 - 5050 10 - 125 mm 1008 - 5050 3/8 - 5 in
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
2517-22
Werksnummer:
1612496
Profil:
TB METR
Breite netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
1,540000
Gewicht brutto Kg:
1,540000
Innendurchmesser mm:
10,00
Aussendurchmesser mm:
26,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Taperbuchse
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,52*
€ 9,35*
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,39*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 10,45*
1
€ 4,95*
ab € 9,6175*
€ 13,4875*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 9,50*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.