| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026548 Herst.-Nr.: 27-240T10 EAN/GTIN: 4014486237504 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe metrisch für zylindrische Bohrung 40 T10 27-2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 27-240T10 | Werksnummer: | 1642966 | Profil: | T10 | Breite netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,540000 | Gewicht brutto Kg: | 0,540000 | Innendurchmesser mm: | 75,00 | Aussendurchmesser mm: | 115,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,89* | € 16,81* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,59* | € 16,89* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,5439* | € 24,2239* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,91* | € 24,74* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,53* | € 27,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|