| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026553 Herst.-Nr.: 40-240T10 EAN/GTIN: 4014486237702 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe metrisch für zylindrische Bohrung 40 T10 40-2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 40-240T10 | Werksnummer: | 1658978 | Profil: | T10 | Breite netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 1,070000 | Gewicht brutto Kg: | 1,070000 | Innendurchmesser mm: | 75,00 | Aussendurchmesser mm: | 115,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,38* | € 30,61* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,96* | € 30,75* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 31,71* | € 43,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,244* | € 44,064* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 33,94* | € 45,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|