| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026588 Herst.-Nr.: 4040-95 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 4040-95 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-08 | HerstellerNr: | 4040-95 | Werksnummer: | 1796450 | Profil: | TB METR | Breite netto mm: | 22,00 | Gewicht netto Kg: | 5,620000 | Gewicht brutto Kg: | 5,620000 | Innendurchmesser mm: | 85,00 | Aussendurchmesser mm: | 130,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,58* | € 47,76* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,75* | € 50,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,53* | € 65,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 54,99* | € 67,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 55,97* | € 71,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|