| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026748 Herst.-Nr.: 605M9 EAN/GTIN: 4014486229370 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 5M 9 60 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 605M9 | Werksnummer: | 1677395 | Profil: | 5M | Breite netto mm: | 7,00 | Gewicht netto Kg: | 0,230000 | Gewicht brutto Kg: | 0,230000 | Innendurchmesser mm: | 9,00 | Aussendurchmesser mm: | 24,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,44* | € 13,38* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,21* | € 13,45* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,7947* | € 19,4847* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,14* | € 19,95* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,00* | € 25,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|