Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt CE Spannelemente CE02-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt CE Spannelemente CE02-28
optibelt CE Spannelemente CE02-28
optibelt CE Spannelemente CE02-28
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027085
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     CE02-28
EAN/GTIN:
     4014486241068
optibelt CE Spannelemente CE02-28
Weitere Informationen:
eClassID:
23-02-04-01
HerstellerNr:
CE02-28
Werksnummer:
1591019
Profil:
CE02
Breite netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Innendurchmesser mm:
40,00
Aussendurchmesser mm:
80,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 29,69*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,20*
€ 32,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.