Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt CE Spannelemente CE10-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt CE Spannelemente CE10-14
optibelt CE Spannelemente CE10-14
optibelt CE Spannelemente CE10-14
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027300
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     CE101400ZA
EAN/GTIN:
     4014486243222
optibelt CE Spannelemente CE10-14
Weitere Informationen:
eClassID:
23-02-04-01
HerstellerNr:
CE101400ZA
Werksnummer:
CE10 1400ZA
Profil:
CE10
Breite netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Innendurchmesser mm:
65,00
Aussendurchmesser mm:
120,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,19*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 9,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.