Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt CE Spannelemente CE10-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt CE Spannelemente CE10-25
optibelt CE Spannelemente CE10-25
optibelt CE Spannelemente CE10-25
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027307
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     CE102500ZA
EAN/GTIN:
     4014486243291
optibelt CE Spannelemente CE10-25
Weitere Informationen:
eClassID:
23-02-04-01
HerstellerNr:
CE102500ZA
Werksnummer:
CE10 2500ZA
Profil:
CE10
Breite netto mm:
24,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Innendurchmesser mm:
70,00
Aussendurchmesser mm:
125,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 9,23*
€ 11,84*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,13*
€ 11,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.