| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000027656 Herst.-Nr.: 13L075 EAN/GTIN: 4014486221312 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe Standard für zylindrische Bohrung L 075 13 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 13L075 | Werksnummer: | 1746664 | Profil: | L | Breite netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,260000 | Gewicht brutto Kg: | 0,260000 | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 52,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,42* | € 5,17* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,33* | € 5,20* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,9621* | € 7,3921* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 5,10* | € 7,55* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,37* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|