Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPA 112/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPA 112/2
optibelt Keilriemenscheibe SPA 112/2
optibelt Keilriemenscheibe SPA 112/2
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027776
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA112/2
EAN/GTIN:
     4014486232394
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPA 112/2

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 2 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 35mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 112 mm
• Fertigbohrung dmax: 38mm
• Nabenlänge I: 49mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPA112/2
Werksnummer:
1633743
Profil:
SPA
Breite netto mm:
21,00
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Innendurchmesser mm:
35,00
Aussendurchmesser mm:
80,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 13,48*
€ 19,92*
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 15,61*
€ 22,51*
€ 3,19*
ab € 27,99*
€ 37,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,22*
€ 43,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,18*
€ 53,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.