Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPA 140/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPA 140/3
optibelt Keilriemenscheibe SPA 140/3
optibelt Keilriemenscheibe SPA 140/3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027797
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA140/3
EAN/GTIN:
     4014486232608
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPA 140/3

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 3 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 50mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 140 mm
• Fertigbohrung dmax: 42mm
• Nabenlänge I: 42mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPA140/3
Werksnummer:
1799696
Profil:
SPA
Breite netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
2,600000
Gewicht brutto Kg:
2,600000
Innendurchmesser mm:
40,00
Aussendurchmesser mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 22,73*
€ 32,27*
5 Tage
13
€ 4,90*
ab € 26,61*
€ 36,31*
€ 3,19*
ab € 47,65*
€ 62,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 71,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 68,87*
€ 86,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.