Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPA 140/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPA 140/4
optibelt Keilriemenscheibe SPA 140/4
optibelt Keilriemenscheibe SPA 140/4
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027798
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA140/4
EAN/GTIN:
     4014486232615
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPA 140/4

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 4 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 67mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 140 mm
• Fertigbohrung dmax: 42mm
• Nabenlänge I: 53mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPA140/4
Werksnummer:
1610054
Profil:
SPA
Breite netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
3,700000
Gewicht brutto Kg:
3,700000
Innendurchmesser mm:
40,00
Aussendurchmesser mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 30,69*
€ 42,70*
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 40,14*
€ 53,18*
€ 3,19*
ab € 64,01*
€ 81,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,04*
€ 93,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 83,18*
€ 104,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.