Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPA 140/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPA 140/5
optibelt Keilriemenscheibe SPA 140/5
optibelt Keilriemenscheibe SPA 140/5
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027799
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA140/5
EAN/GTIN:
     4014486232622
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPA 140/5

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 5 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 82mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 140 mm
• Fertigbohrung dmax: 48mm
• Nabenlänge I: 65mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPA140/5
Werksnummer:
1561974
Profil:
SPA
Breite netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
5,000000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
Innendurchmesser mm:
40,00
Aussendurchmesser mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,24*
€ 47,27*
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 54,27*
€ 79,93*
1
€ 3,19*
ab € 71,29*
€ 90,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 104,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.