Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPA 280/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPA 280/1
optibelt Keilriemenscheibe SPA 280/1
optibelt Keilriemenscheibe SPA 280/1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027850
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA280/1
EAN/GTIN:
     4014486233131
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPA 280/1

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 1 Rille
• Ausführung: Armscheibe
• Kranzbreite b2: 20mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 280 mm
• Fertigbohrung dmax: 42mm
• Nabenlänge I: 44mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPA280/1
Werksnummer:
1540097
Profil:
SPA
Breite netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
3,900000
Gewicht brutto Kg:
3,900000
Innendurchmesser mm:
40,00
Aussendurchmesser mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,64*
€ 69,62*
1
€ 3,19*
ab € 57,33*
€ 74,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,93*
€ 85,09*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 72,08*
€ 95,11*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.