Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPB 100/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPB 100/3
optibelt Keilriemenscheibe SPB 100/3
optibelt Keilriemenscheibe SPB 100/3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027933
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB100/3
EAN/GTIN:
     4014486233872
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPB 100/3

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 3 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 63mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 100 mm
• Fertigbohrung dmax: 38mm
• Nabenlänge I: 55mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPB100/3
Werksnummer:
1554913
Profil:
SPB
Breite netto mm:
29,00
Gewicht netto Kg:
2,900000
Gewicht brutto Kg:
2,900000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
120,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,90*
€ 26,68*
49 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,57*
€ 44,16*
1
€ 3,19*
ab € 37,23*
€ 50,02*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,24*
€ 57,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.