Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPB 118/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPB 118/6
optibelt Keilriemenscheibe SPB 118/6
optibelt Keilriemenscheibe SPB 118/6
Artikel-Nr.:
     1955B-2000027954
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB118/6
EAN/GTIN:
     4014486234084
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPB 118/6

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 6 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 124mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 118 mm
• Fertigbohrung dmax: 42mm
• Nabenlänge I: 85mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPB118/6
Werksnummer:
1741055
Profil:
SPB
Breite netto mm:
31,00
Gewicht netto Kg:
6,600000
Gewicht brutto Kg:
6,600000
Innendurchmesser mm:
60,00
Aussendurchmesser mm:
130,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 47,28*
€ 64,50*
50 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 62,12*
€ 79,36*
1
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 123,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 113,57*
€ 142,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.