Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPB 212/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPB 212/1
optibelt Keilriemenscheibe SPB 212/1
optibelt Keilriemenscheibe SPB 212/1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028009
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB212/1
EAN/GTIN:
     4014486234633
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPB 212/1

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 1 Rille
• Ausführung: Armscheibe
• Kranzbreite b2: 25mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 212 mm
• Fertigbohrung dmax: 42mm
• Nabenlänge I: 43mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPB212/1
Werksnummer:
1762872
Profil:
SPB
Breite netto mm:
37,00
Gewicht netto Kg:
3,800000
Gewicht brutto Kg:
3,800000
Innendurchmesser mm:
75,00
Aussendurchmesser mm:
160,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,40*
€ 39,89*
51 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,38*
€ 65,43*
1
€ 3,19*
ab € 59,00*
€ 76,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,57*
€ 87,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.