Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPB 315/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPB 315/1
optibelt Keilriemenscheibe SPB 315/1
optibelt Keilriemenscheibe SPB 315/1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028039
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB315/1
EAN/GTIN:
     4014486234930
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPB 315/1

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 1 Rille
• Ausführung: Armscheibe
• Kranzbreite b2: 25mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 315 mm
• Fertigbohrung dmax: 48mm
• Nabenlänge I: 49mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPB315/1
Werksnummer:
1670340
Profil:
SPB
Breite netto mm:
41,00
Gewicht netto Kg:
6,400000
Gewicht brutto Kg:
6,400000
Innendurchmesser mm:
85,00
Aussendurchmesser mm:
180,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 38,12*
€ 52,86*
6 Tage
11
€ 4,90*
ab € 50,12*
€ 66,41*
€ 3,19*
ab € 79,97*
€ 101,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,33*
€ 116,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.