Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPB 315/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPB 315/5
optibelt Keilriemenscheibe SPB 315/5
optibelt Keilriemenscheibe SPB 315/5
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028043
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB315/5
EAN/GTIN:
     4014486234978
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPB 315/5

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 5 Rillen
• Ausführung: Armscheibe
• Kranzbreite b2: 105mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 315 mm
• Fertigbohrung dmax: 65mm
• Nabenlänge I: 80mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPB315/5
Werksnummer:
1689621
Profil:
SPB
Breite netto mm:
41,00
Gewicht netto Kg:
17,600000
Gewicht brutto Kg:
17,600000
Innendurchmesser mm:
85,00
Aussendurchmesser mm:
180,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 118,32*
€ 151,96*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 152,46*
€ 189,74*
Frei Haus
ab € 240,28*
€ 296,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,54*
€ 340,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.