Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPB 63/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPB 63/3
optibelt Keilriemenscheibe SPB 63/3
optibelt Keilriemenscheibe SPB 63/3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028079
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB63/3
EAN/GTIN:
     4014486233582
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPB 63/3

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 3 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 63mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 63 mm
• Fertigbohrung dmax: 22mm
• Nabenlänge I: 62mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPB63/3
Werksnummer:
1621971
Profil:
SPB
Breite netto mm:
23,80
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Innendurchmesser mm:
30,00
Aussendurchmesser mm:
62,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,05*
€ 13,49*
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 15,20*
1
€ 3,19*
ab € 18,81*
€ 27,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,81*
€ 30,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.