Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPB 630/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPB 630/2
optibelt Keilriemenscheibe SPB 630/2
optibelt Keilriemenscheibe SPB 630/2
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028080
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB630/2
EAN/GTIN:
     4014486235289
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPB 630/2

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 2 Rillen
• Ausführung: Armscheibe
• Kranzbreite b2: 44mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 630 mm
• Fertigbohrung dmax: 60mm
• Nabenlänge I: 80mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPB630/2
Werksnummer:
1723355
Profil:
SPB
Breite netto mm:
26,99
Gewicht netto Kg:
20,200000
Gewicht brutto Kg:
20,200000
Innendurchmesser mm:
35,00
Aussendurchmesser mm:
72,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,68*
€ 191,18*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,25*
€ 351,22*
Frei Haus
ab € 307,01*
€ 355,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,12*
€ 412,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.