Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPB 75/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPB 75/2
optibelt Keilriemenscheibe SPB 75/2
optibelt Keilriemenscheibe SPB 75/2
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028089
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB75/2
EAN/GTIN:
     4014486233636
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPB 75/2

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 2 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 44mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 75 mm
• Fertigbohrung dmax: 25mm
• Nabenlänge I: 60mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPB75/2
Werksnummer:
1718397
Profil:
SPB
Breite netto mm:
47,00
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
Innendurchmesser mm:
100,00
Aussendurchmesser mm:
215,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,66*
€ 12,89*
51 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 24,27*
1
€ 3,19*
ab € 17,94*
€ 25,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,86*
€ 29,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.