Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPB 85/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPB 85/4
optibelt Keilriemenscheibe SPB 85/4
optibelt Keilriemenscheibe SPB 85/4
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028099
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPB85/4
EAN/GTIN:
     4014486233735
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPB 85/4

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 4 Rillen
• Ausführung: Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel)
• Kranzbreite b2: 86mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 85 mm
• Fertigbohrung dmax: 30mm
• Nabenlänge I: 70mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPB85/4
Werksnummer:
1700088
Profil:
SPB
Breite netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
2,700000
Gewicht brutto Kg:
2,700000
Innendurchmesser mm:
110,00
Aussendurchmesser mm:
240,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,24*
€ 25,48*
51 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 42,53*
1
€ 3,19*
ab € 35,83*
€ 47,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,52*
€ 54,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.