Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPZ 200/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPZ 200/1
optibelt Keilriemenscheibe SPZ 200/1
optibelt Keilriemenscheibe SPZ 200/1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028212
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ200/1
EAN/GTIN:
     4014486236644
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPZ 200/1

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 1 Rille
• Ausführung: Armscheibe
• Kranzbreite b2: 16mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 200 mm
• Fertigbohrung dmax: 32mm
• Nabenlänge I: 38mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPZ200/1
Werksnummer:
1723228
Profil:
SPZ
Breite netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
Innendurchmesser mm:
50,00
Aussendurchmesser mm:
65,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Ausfuehrung:
SPZ
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 13,46*
€ 19,88*
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 15,61*
€ 22,43*
€ 3,19*
ab € 27,86*
€ 38,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,29*
€ 43,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 38,59*
€ 51,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.