Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPZ 250/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPZ 250/1
optibelt Keilriemenscheibe SPZ 250/1
optibelt Keilriemenscheibe SPZ 250/1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028221
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ250/1
EAN/GTIN:
     4014486236736
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPZ 250/1

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 1 Rille
• Ausführung: Armscheibe
• Kranzbreite b2: 16mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 250 mm
• Fertigbohrung dmax: 32mm
• Nabenlänge I: 38mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPZ250/1
Werksnummer:
1591068
Profil:
SPZ
Breite netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
3,300000
Gewicht brutto Kg:
3,300000
Innendurchmesser mm:
60,00
Aussendurchmesser mm:
78,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Ausfuehrung:
SPZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 17,76*
€ 26,52*
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 23,34*
€ 32,41*
€ 3,19*
ab € 36,88*
€ 49,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,18*
€ 56,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.