Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe SPZ 280/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe SPZ 280/1
optibelt Keilriemenscheibe SPZ 280/1
optibelt Keilriemenscheibe SPZ 280/1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028224
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ280/1
EAN/GTIN:
     4014486236767
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für zylindrische Bohrung SPZ 280/1

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 1 Rille
• Ausführung: Armscheibe
• Kranzbreite b2: 16mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 280 mm
• Fertigbohrung dmax: 35mm
• Nabenlänge I: 34mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
SPZ280/1
Werksnummer:
1744636
Profil:
SPZ
Breite netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
3,900000
Gewicht brutto Kg:
3,900000
Innendurchmesser mm:
65,00
Aussendurchmesser mm:
85,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Ausfuehrung:
SPZ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,97*
€ 28,00*
46 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 28,16*
1
€ 3,19*
ab € 39,68*
€ 52,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,05*
€ 60,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.