Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 180/8 (TLB 3020)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 180/8 (TLB 3020)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 180/8 (TLB 3020)
optibelt Keilriemenscheibe TB SPB 180/8 (TLB 3020)
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028745
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TBSPB180/8
EAN/GTIN:
     4014486246872
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen TB SPB 180/8 Taperbuchse: 3020

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 8 Rillen
• Ausführung: Vollscheibe Nr: 4
• Kranzbreite b2: 158mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 180 mm

• Taperbuchse: 3020
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
TBSPB180/8
Werksnummer:
1612152
Profil:
TB SPB
Gewicht netto Kg:
9,500000
Gewicht brutto Kg:
9,500000
Innendurchmesser mm:
40,00
Aussendurchmesser mm:
68,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 48,97*
€ 63,02*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 66,56*
1
€ 3,19*
ab € 70,78*
€ 84,00*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 101,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 164,04*
€ 193,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.