Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon 10007705 (10533115) WEICON Repair Stick 115 g Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weicon 10007705 (10533115) WEICON Repair Stick 115 g Stahl
Weicon 10007705 (10533115) WEICON Repair Stick 115 g Stahl
Weicon 10007705 (10533115) WEICON Repair Stick 115 g Stahl
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000029961
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10533115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Repair-Stick
Reparatur Stick
Stahlknetmasse
WEICON Repair Stick 115 g Stahl
Speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen. Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an:
- Maschinenteilen
- Tanks und Leitungsrohren
- Behältern, Pumpen und Gehäusen
- Balkongittern und Treppengeländern
- ausgerissenen Gewinden und ist als universelle Reparaturmasse im gesamten Haushaltsbereich einsetzbar. (10533115)
Weitere Informationen:
eClassID:
23330490
HerstellerNr:
10533115
Werksnummer:
10007705
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reparaturmasse

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.