Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortec 21520_44 Sicherheitsschuhe NICOS S1, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wortec 21520_44 Sicherheitsschuhe NICOS S1, Gr. 44
Wortec 21520_44 Sicherheitsschuhe NICOS S1, Gr. 44
Wortec 21520_44 Sicherheitsschuhe NICOS S1, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     1955B-2000036571
Hersteller:
     Wortec
Herst.-Nr.:
     21520_44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wortec NICOS S1

Hochwertiges Rindleder/Nubukleder
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte, geschlossene Lasche
Stahlkappe
Ganzflächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
PU/PU Sohle AIREA
Anziehschlaufe
Nach EN ISO 20345 S1, Form A
Größe: 44
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21520_44
Werksnummer:
21520_44
Profil:
44
Breite netto mm:
37,00
Gewicht netto Kg:
3,340000
Gewicht brutto Kg:
3,340000
Innendurchmesser mm:
75,00
Aussendurchmesser mm:
160,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,89*
€ 76,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,33*
€ 72,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,31*
€ 68,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,74*
€ 66,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,77*
€ 63,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,77*
€ 55,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.