Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortec 32600_40 Sicherheitsschuhe MILO S1, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wortec 32600_40 Sicherheitsschuhe MILO S1, Gr. 40
Wortec 32600_40 Sicherheitsschuhe MILO S1, Gr. 40
Wortec 32600_40 Sicherheitsschuhe MILO S1, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     1955B-2000036678
Hersteller:
     Wortec
Herst.-Nr.:
     32600_40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wortec MILO S1

Hochwertiges Rindleder/Nubukleder
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte, geschlossene Lasche
Stahlkappe
Ganzflächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
PU/PU Sohle AIREA
PU-Spitzenschutz
Nach EN ISO 20345 S1, Form A
Größe: 40
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32600_40
Werksnummer:
32600_40
Breite netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Innendurchmesser mm:
30,00
Aussendurchmesser mm:
47,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,77*
€ 74,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,62*
€ 69,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,27*
€ 64,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,75*
€ 56,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.