Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortec 32600_41 Sicherheitsschuhe MILO S1, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wortec 32600_41 Sicherheitsschuhe MILO S1, Gr. 41
Wortec 32600_41 Sicherheitsschuhe MILO S1, Gr. 41
Wortec 32600_41 Sicherheitsschuhe MILO S1, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     1955B-2000036679
Hersteller:
     Wortec
Herst.-Nr.:
     32600_41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wortec MILO S1

Hochwertiges Rindleder/Nubukleder
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte, geschlossene Lasche
Stahlkappe
Ganzflächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
PU/PU Sohle AIREA
PU-Spitzenschutz
Nach EN ISO 20345 S1, Form A
Größe: 41
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32600_41
Werksnummer:
32600_41
Profil:
41
Breite netto mm:
21,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Innendurchmesser mm:
35,00
Aussendurchmesser mm:
55,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,27*
€ 77,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,54*
€ 74,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,22*
€ 69,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,89*
€ 67,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,78*
€ 65,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,59*
€ 56,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.