Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortec 32600_43 Sicherheitsschuhe MILO S1, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wortec 32600_43 Sicherheitsschuhe MILO S1, Gr. 43
Wortec 32600_43 Sicherheitsschuhe MILO S1, Gr. 43
Wortec 32600_43 Sicherheitsschuhe MILO S1, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     1955B-2000036681
Hersteller:
     Wortec
Herst.-Nr.:
     32600_43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Wortec MILO S1

Hochwertiges Rindleder/Nubukleder
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte, geschlossene Lasche
Stahlkappe
Ganzflächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
PU/PU Sohle AIREA
PU-Spitzenschutz
Nach EN ISO 20345 S1, Form A
Größe: 43
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32600_43
Werksnummer:
32600_43
Profil:
43
Breite netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Innendurchmesser mm:
40,00
Aussendurchmesser mm:
62,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,57*
€ 78,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,48*
€ 74,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,55*
€ 69,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,60*
€ 64,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.