| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000037383 Herst.-Nr.: NK105/36R+1R95X105X36 EAN/GTIN: 4547359127331 |
| |
|
| | |
| NTN Nadellager NK105/36R+1R95X105X36 Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NK105/36R+1R95X105X36 | Werksnummer: | NTN NK105/36R+1R95X105X36 | Breite netto mm: | 36,00 | Gewicht netto Kg: | 1,190000 | Gewicht brutto Kg: | 1,190000 | Innendurchmesser mm: | 95,00 | Aussendurchmesser mm: | 125,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,09* | € 89,01* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,15* | € 89,45* | | | | | 50 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 87,83* | € 102,01* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 86,57* | € 104,62* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 96,99* | € 110,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|