| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000039034 Herst.-Nr.: RNA2205XLL/3AS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NTN Nadellager RNA2205XLL/3AS Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RNA2205XLL/3AS | Werksnummer: | NTN RNA2205XLL/3AS | Breite netto mm: | 17,80 | Gewicht netto Kg: | 0,190000 | Gewicht brutto Kg: | 0,190000 | Innendurchmesser mm: | 30,00 | Aussendurchmesser mm: | 52,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 14,88* | € 16,28* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,79* | € 20,48* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,80* | € 21,08* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,86* | € 23,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,00* | € 23,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|