| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000041620 Herst.-Nr.: UC318G2 EAN/GTIN: 3413529502899 |
| |
|
| | |
| SNR Gehäuselager-Einsätze UC318G2 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UC318G2 | Werksnummer: | SNR UC.318.G2 | Breite netto mm: | 96,00 | Gewicht netto Kg: | 7,390000 | Gewicht brutto Kg: | 7,390000 | Innendurchmesser mm: | 90,00 | Aussendurchmesser mm: | 190,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gehäuselager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 154,10* | € 174,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 154,3492* | € 175,5592* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 169,40* | € 198,94* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 178,19* | € 201,38* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 186,10* | € 215,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|