Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager-Einsätze UC319G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager-Einsätze UC319G2
SNR Gehäuselager-Einsätze UC319G2
Artikel-Nr.:
     1955B-2000041622
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC319G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Gehäuselager-Einsätze UC319G2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UC319G2
Werksnummer:
SNR UC.319.G2
Breite netto mm:
103,00
Gewicht netto Kg:
8,660000
Gewicht brutto Kg:
8,660000
Innendurchmesser mm:
95,00
Aussendurchmesser mm:
200,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gehäuselager
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 174,74*
€ 190,83*
1
€ 4,95*
ab € 175,1626*
€ 191,8026*
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 194,33*
€ 206,85*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 194,23*
€ 217,89*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 202,44*
€ 220,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.