| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000042145 Herst.-Nr.: UCFC215D1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz UCFC215D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCFC215D1 | Werksnummer: | NTN UCFC215D1 | Breite netto mm: | 77,80 | Gewicht netto Kg: | 7,810000 | Gewicht brutto Kg: | 7,810000 | Innendurchmesser mm: | 75,00 | Aussendurchmesser mm: | 130,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 129,04* | € 139,55* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 129,08* | € 144,35* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 137,06* | € 158,59* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 141,96* | € 159,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 151,68* | € 169,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|