| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000042823 Herst.-Nr.: UCFX14D1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz UCFX14D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCFX14D1 | Werksnummer: | NTN UCFX14D1 | Breite netto mm: | 77,80 | Gewicht netto Kg: | 7,300000 | Gewicht brutto Kg: | 7,300000 | Innendurchmesser mm: | 70,00 | Aussendurchmesser mm: | 130,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 102,16* | € 110,99* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 101,96* | € 115,49* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 109,24* | € 126,74* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 112,86* | € 127,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 120,23* | € 135,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|