Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 30202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 30202
NTN Kegelrollenlager 30202
NTN Kegelrollenlager 30202
NTN Kegelrollenlager 30202
Artikel-Nr.:
     1955B-2000046343
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     30202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
kegelrollenlager bohrung 15mm
NTN Kegelrollenlager 30202
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30202
Werksnummer:
NTN 30202
Breite netto mm:
11,75
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Innendurchmesser mm:
15,00
Aussendurchmesser mm:
35,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,23*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,78*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 9,04*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 7,04*
€ 9,99*
3 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 7,51*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.