| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000046575 Herst.-Nr.: 1207SC3 EAN/GTIN: 4547359255096 |
| |
|
| | |
| NTN Pendelkugellager 1207SC3Selbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1207SC3 | Werksnummer: | NTN 1207SC3 | Breite netto mm: | 17,00 | Gewicht netto Kg: | 0,330000 | Gewicht brutto Kg: | 0,330000 | Innendurchmesser mm: | 35,00 | Aussendurchmesser mm: | 72,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pendelkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 11,85* | € 13,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,58* | € 16,60* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,60* | € 16,69* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,59* | € 18,55* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,744* | € 19,614* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|