Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 21313V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 21313V
SNR Pendelrollenlager 21313V
SNR Pendelrollenlager 21313V
SNR Pendelrollenlager 21313V
Artikel-Nr.:
     1955B-2000047146
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     21313V
EAN/GTIN:
     3413520079383
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 21313V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21313V
Werksnummer:
SNR 21313.V
Breite netto mm:
33,00
Gewicht netto Kg:
2,440000
Gewicht brutto Kg:
2,440000
Innendurchmesser mm:
65,00
Aussendurchmesser mm:
140,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 67,53*
€ 82,52*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,86*
€ 82,93*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 71,20*
€ 89,70*
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 74,66*
€ 92,86*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 77,15*
€ 94,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
21313 E
ab € 80,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.