Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 22322EAW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 22322EAW33C3
NTN Pendelrollenlager 22322EAW33C3
NTN Pendelrollenlager 22322EAW33C3
NTN Pendelrollenlager 22322EAW33C3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000048117
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22322EAW33C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN Pendelrollenlager 22322EAW33C3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22322EAW33C3
Werksnummer:
NTN 22322.EAW33C3
Breite netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
17,260000
Gewicht brutto Kg:
16,920000
Innendurchmesser mm:
110,00
Aussendurchmesser mm:
240,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 298,74*
€ 332,55*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 312,37*
€ 343,36*
Lager 1955
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 327,11*
€ 370,87*
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 391,79*
€ 430,71*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 391,23*
€ 430,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,82*
€ 425,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,90*
€ 411,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,60*
€ 402,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10030780
ab € 426,65*
Ähnlich
SNR
22322.EAW33C3
ab € 303,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.