| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000048955 Herst.-Nr.: 24032EAK30W33C4 EAN/GTIN: 3413520349240 |
| |
|
| | |
| SNR Pendelrollenlager 24032EAK30W33C4 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24032EAK30W33C4 | Werksnummer: | SNR 24032.EAK30W33C4 | Breite netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 11,750000 | Gewicht brutto Kg: | 11,750000 | Innendurchmesser mm: | 160,00 | Aussendurchmesser mm: | 240,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PENDELROLLENLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 432,14* | € 487,85* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 434,54* | € 490,08* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 453,41* | € 525,94* | | | | | | 24 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 469,36* | € 543,70* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 495,70* | € 551,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|