| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000049038 Herst.-Nr.: 24130EAK30W33C4 EAN/GTIN: 3413520281960 |
| |
|
| | |
| SNR Pendelrollenlager 24130EAK30W33C4 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 24130EAK30W33C4 | Werksnummer: | SNR 24130.EAK30W33C4 | Breite netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 18,600000 | Gewicht brutto Kg: | 18,600000 | Innendurchmesser mm: | 150,00 | Aussendurchmesser mm: | 250,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PENDELROLLENLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 509,25* | € 553,53* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 508,08* | € 553,54* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 542,20* | € 603,82* | | | | | | 31 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 579,33* | € 621,88* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 585,69* | € 635,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|